Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbegrenzung aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkbegrenzung aus Aluminium -Schild nicht im Lieferumfang enthalten- (Art. 90.5529)
Modellbeispiel: Parkbegrenzung aus Aluminium -Schild nicht im Lieferumfang enthalten- (Art. 90.5529)
Artikel-Nr.:
     328-90.5529
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527927768
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
  • Breite: 520 mm
  • Tiefe: 130 mm
  • Höhe: 150 mm
  • für Schilderbreite: 520 mm
  • für Schilderhöhe: 110 mm
  • Material: Aluminium
  • inkl. jeweils 2 Schrauben, Dübel und Klebepads

|
  • zur Reservierung von Parkplätzen
  • einfaches, seitliches Einschieben des Parkplatzschildes
|

Hinweis: Parkplatzschild nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Höhe:
150 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
130 mm
Schild Breite:
520 mm
Schild Höhe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.