Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 'Rubbermaid', ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnaufsteller -Rubbermaid- (v.l. Art. 90.9359-02, 90.9359-03, 90.9359-04, 90.9359-01)
Modellbeispiele: Warnaufsteller -Rubbermaid- (v.l. Art. 90.9359-02, 90.9359-03, 90.9359-04, 90.9359-01)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Achtung! Rutschgefahr (Art. 90.9359-01)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten! (Art. 90.9359-02)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Achtung! Staplerverkehr (Art. 90.9359-03)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Durchgang verboten! (Art. 90.9359-04)
Artikel-Nr.:
     328-90.9359-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823596
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rutschgefahr
warnaufsteller
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Höhe: 673 mm
  • Aufdruck beidseitig: schwarz, (inkl. passendem Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen
  • platzsparend zusammenklappbar
  • leicht und vielseitig einsetzbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Material:
ABS-Kunststoff
Höhe:
673 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung, Sicherheitsschild, Vorsichtschild, Warnhinweis, Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 53,26*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,00*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,24*
Ähnlich
Temka
ab € 45,07*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 32,99*
Ähnlich
Temka
ab € 12,24*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 38,01*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 38,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.