Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnaufsteller mit Reflektoren (v.l.: Art. 14594 und 14595)
Modellbeispiele: Warnaufsteller mit Reflektoren (v.l.: Art. 14594 und 14595)
Modellbeispiel: Warnaufsteller mit Reflektoren und mit Rutschgefahrzeichen (Art. 14595)
Technische Ansicht: Warnaufsteller mit Reflektoren (Art. 14594)
Artikel-Nr.:
     328-14594
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410180731
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller temka
warn aufsteller
  • Material: PPC
  • Maße (HxB): 620 x 245 mm
  • Farbe: gelb
  • Gewicht: 1,09 kg
  • inkl. 4 roten Reflektoren, beidseitig
  • Mindestabnahme: 3 Stk.

|
  • erhöht die Sicherheit an Gefahrstellen
  • leicht und vielseitig einsetzbar
  • platzsparende Lagerung, da einfaltbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ohne
Material:
PPC
Breite:
245 mm
Höhe:
620 mm
Breite oben:
245 mm
Breite unten:
340 mm
Beschriftungsfläche Breite:
230 mm
Beschriftungsfläche Höhe:
275 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,09 kg
Mindestbestellmenge:
3 Stück
Lieferumfang:
inkl. 4 roten Reflektoren, beidseitig
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung, Sicherheitsschild, Vorsichtsschild, Warnhinweis, Rutschgefahr, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,16*
€ 17,79*
Lager 328
unbekannt
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 15,27*
€ 20,58*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,63*
7 Tage
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 37,90*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 61,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,10*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,65*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,64*
Ähnlich
Temka
ab € 45,08*
Ähnlich
Temka
ab € 44,93*
Ähnlich
Temka
ab € 56,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,41*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,72*
Ähnlich
Temka
ab € 13,40*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 39,47*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.