Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller 'Rubbermaid', Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!; beidseitig, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-90.9359-02
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
90.9359__4
EAN/GTIN:
4063527823602
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller
Material: ABS-Kunststoff
Farbe: gelb
Höhe: 673 mm
Aufdruck beidseitig: schwarz, (inkl. passendem Piktogramm)
zusammenklappbar
|
für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
erhöht die Sicherheit an Gefahrenstellen
platzsparend zusammenklappbar
leicht und vielseitig einsetzbar
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!; beidseitig, schwarz
Material:
ABS-Kunststoff
Höhe:
673 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
... >
Betriebsbedarf
>
Warnaufsteller
>
90.9359 | Warnaufsteller -Rubbermaid-, Höhe 673 mm, verschiedene Aufdrucke
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
Warnung
,
Sicherheitsschild
,
Vorsichtschild
,
Warnhinweis
,
Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 54,94*
Ähnlich
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,08*
Ähnlich
Warnaufsteller 'WSA32'
STEIN HGS
4475650
ab € 6,93*
Ähnlich
Warnaufsteller beschriftet Höhe: 61,0 cm Version: 11 - Händeschütteln untersagt!
Wolk
90.9480.11
ab € 12,56*
Ähnlich
Warnaufsteller mit schwerem Fuß, grau, ohne Schraffenfolie
Temka
12426-un
ab € 45,01*
Ähnlich
Warnaufsteller ohne Beschriftung
Wolk
90.9481n
ab € 8,85*
Ähnlich
Warnaufsteller, ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Wolk
90.9480__1
ab € 18,86*
Ähnlich
Warnaufsteller, ohne
Temka
13107of
ab € 12,17*
Ähnlich
Warnschild "Gehörschutz" blau klappbar
Moravia
345.24.447
ab € 37,70*
Ähnlich
Warnschild "Rauchen verboten" rot klappbar
Moravia
345.27.556
ab € 37,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.