Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Atlantic', 249 mm, 303 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Atlantic- Art. at1543
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Atlantic- Art. at1543
Anwendungsbeispiel: einfacher Wechsel
Artikel-Nr.:
     328-at1543
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824630
Suchbegriffe:
Leitsysteme
Orientierungssysteme
  • Material: Kunststoff
  • Rahmenfarbe: silber
  • Befestigung: Wandmontage

|
  • flache Bauweise
  • schneller Wechsel der Textfläche ohne Werkzeug
  • Verschluss lässt sich durch leichten Druck ganz einfach öffnen
  • stilvolles Design durch transluzente Optik
|

Achtung: Creativ-Papier und Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
249 mm
Höhe:
303 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
13 mm
Rahmen Farbe:
silber
Material:
Kunststoff
Montage:
Wandmontage
Serie:
Atlantic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
Zubehör
Wolk
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.