Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic mit Wechselrahmen und Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. aw5112n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. aw5112n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic mit Wechselrahmen und Laufrollen (Art. aw5112n)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic, wasserfest
Anwendungsbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ AW 5000 Nautic mit Wechselrahmen
Anwendungsbeispiel: Einfacher Informationswechsel durch Klapprahmen
Detailansicht: Mit zusätzlicher entspiegelter, wasserfester Folientasche
Technische Ansicht: Maßangaben
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-aw5112n
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366505824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Einstellplätze : 2
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe: 890 mm
  • Länge: 1050 mm
  • Werbefläche: 2 x DIN A1
    (wasserfest, entspiegelt)
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • Kundenparkplatz und Werbefläche als Kompaktpaket
  • Werbefläche mit zwei Alu-Klapprahmen, silberfarbig eloxiert
  • Schutz der Poster durch eine entspiegelte, wasserfeste Folientasche
  • sekundenschneller Posterwechsel mit Clip-System
  • einseitig und zweiseitig nutzbar
  • praktisch leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • stabile Stahlkonstruktion mit bogenförmigen Bügeln
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Hinweis: Fahrradständer nach RAL beschichtet auf Anfrage erhältlich (Wechselrahmen wird nicht farbig beschichtet)!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
2
Einstellwinkel:
90 °
Stellraumtiefe:
3200 mm
Höhe:
890 mm
Länge:
1050 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Werbefläche Material:
Wechselrahmen
Werbefläche Format:
2 x DIN A1
Werbefläche Ausrichtung:
hochkant
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 332,34*
€ 396,88*
14 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 356,97*
€ 427,91*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,85*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.