Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Change', 297 mm, 452 mm, 297 mm, Hochformat, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Change-, DIN A4 hoch Art. ch1040
Anwendungsbeispiel: Infotafel -Change-, DIN A4 hoch Art. ch1040
Anwendungsbeispiel: Infotafel A3 hoch Art. ch1050
Artikel-Nr.:
     328-ch1050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825460
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Abdeckung: Plexiglas
  • Grundplatte und Kopfleiste: Aluminium
  • Farbe Kopfleiste: Edelstahloptik
  • Tiefe: 8 mm
  • Montage: Wandmontage, verdeckt

|
  • moderne und klare Formen für eine exklusive Türbeschilderung
  • filigrane Optik dank hochwertigem Aluminium passt sich der Architektur an
  • bewährte Verschlusstechnik für sehr leichten Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Einlagenwechsel ohne Werkzeug möglich
  • verdeckte Wandmontage
|

Achtung: Creativ-Papier und Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Tipp: Dauerhafte Beschriftung durch digital bedruckte Folie oder Folienschriften auf Anfrage möglich!

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
297 mm
Höhe:
452 mm
Gesamtmaße Breite:
297 mm
Gesamtmaße Höhe:
452 mm
Format:
Hochformat
Größe:
DIN A3
Tiefe:
8 mm
Kopfleiste Farbe:
Edelstahloptik
Grundplatte:
Aluminium
Kopfleiste:
Aluminium
Abdeckung:
Plexiglas
Montage:
Wandmontage, verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Wegweiser, Orientierungssystem, Leitsystem, Wandschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 96,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,75*
€ 110,55*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CP2212
ab € 4,25*
Zubehör
Wolk
ab € 4,84*
Zubehör
Wolk
ab € 14,89*
Zubehör
Wolk
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.