Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenkantenprofil 'Universal', 610 mm, schwarz/gelb, zum Verschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenkantenprofil -Universal- (v.o. Art. dm0070-01, -02, -03, -04, -05, -06)
Modellbeispiele: Antirutsch-Treppenkantenprofil -Universal- (v.o. Art. dm0070-01, -02, -03, -04, -05, -06)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-01)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-02)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-03)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-04)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-05)
Modellbeispiel: (Art. dm0070-06)
Detailansicht: Rutschhemmung R13
Detailansicht: Schrauben liegen unter der Antirutschauflage und sind somit unsichtbar
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-dm0070-04
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527827754
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
  • Maße (HxT): 31 x 53 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Material: Aluminium, korrosionsfest
  • Rutschhemmung: R13 gem. DGUV Regel 108-003
  • Verwendung: Innen u. Außen

|
  • vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (unsichtbare Schrauben)
  • sofort belastbar
  • UV-stabil
|

Achtung: Befestigungsmaterial ist für die Modelle zum Verschrauben nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Auch bei einheitlichen Längen kann es zu einer unterschiedlichen Anordnung und Anzahl der Bohrlöcher kommen. Die Anzahl der vorgebohrten Löcher reicht aber in jedem Fall für eine korrekte Befestigung aus.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
610 mm
Antirutschbelag Farbe:
schwarz/gelb
Montage:
zum Verschrauben | zum Aufkleben; zum Aufschrauben
Material:
Aluminium, korrosionsfest
Höhe:
31 mm
Tiefe:
53 mm
Stärke:
3 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Rutschhemmung:
R13 gem. DGUV Regel 108-003
Eigenschaft:
UV-stabil
Anwendungsbereich:
Treppe
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Warnmarkierungsband, SafetyWalk, Treppenschutz, Mehlhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 68,50*
Zubehör
ITW
43284
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.