Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitpflock
>
Artikel
Schutzplanken-Leitpfosten mit doppelseitigen Reflektoren, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-lp4112210
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
LP 4112210
EAN/GTIN:
4063527829734
Suchbegriffe:
620 (Richtzeichen)
620 (Verkehrseinrichtungen)
Leitpflock
Leitpfosten
Pfostenlänge: 550 mm
Wandstärke: 3 mm
Reflektoren: 1 x lang, 2 x rund
Mindestabnahme: 3 Stück
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflektoren Farbe:
gelb
Pfosten Länge:
550 mm
Wandstärke:
3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Reflektoren:
1 x lang, 2 x rund
Mindestbestellmenge:
3 C62
... >
Verkehrstechnik
>
Leitpfosten
>
lp4112110 | Schutzplanken-Leitpfosten mit doppelseitigen Reflektoren
Weitere Suchbegriffe:
leitpflock
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrseinrichtungen
,
Beilharz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,65*
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfeilzeichen mit Telefon-Symbol für Leitpfosten, VPE 10 Stk., zum Kleben (Scotchcalfolie)
STEIN HGS
lpz00-0100__VE10
€ 16,19*
Zubehör
Reflektoren für Leitpfosten, VPE 10 Stk., weiß, rund Ø 60mm
STEIN HGS
reflektor-weiss-rund-ve10
€ 13,42*
Zubehör
Wildwarnreflektor für Leitpfosten, lichtblau
STEIN HGS
000613
€ 17,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.