| |
|
| Artikel-Nr.: 328-noxblitz Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527143625 |
| |
|
| | |
| - Nennspannung: 6 V DC
- Blitzfrequenz: ca. 60/min.
- Blitzenergie: 2 Joule
- Betriebsstunden: ca. 15 h bei 7 Ah
- Lichtaustritt: einseitig, gelb
- mit LED-Technik
- inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher Batteriewechsel)
| - in Kombination mit Leitkegeladapter - siehe Zubehör - mit den gängigsten Leitkegeln und dem Dreibein verwendbar
- durch ihre hohe Helligkeit für Gefahrenstellen wie z.B. bei Unfällen gedacht
- praktischer, seitlicher Batteriewechsel
| Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Optik Farbe: | gelb | Gehäuse Farbe: | rot | Lichtaustritt: | einseitig | Leuchtmittel: | LED | Blitzfrequenz: | 60 pro min | Blitzenergie: | 2 Joule | Nennspannung: | 6 V DC | Betriebsstunden: | 15 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitkegel Blitzleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchten gelb, led anzeigelampen, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baustellenleuchte, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Bauleuchte, Baulampe, Blinkleuchten, Baustellenblinklicht, Radiofrequenz, Reihenschaltung, Schake, Bakenleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 52,04* | € 68,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 52,31* | € 68,26* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,68* | € 70,36* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,71* | € 72,43* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,87* | € 80,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|