Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller 'Ocean' mit Acrylglasscheibe, 296 mm, 423 mm, DIN A3, ohne


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Ocean- (Art. oc1613)
Anwendungsbeispiel: Tischaufsteller -Ocean- (Art. oc1613)
Anwendungsbeispiel: Art. oc1610
Anwendungsbeispiel: Art. oc1612
Anwendungsbeispiel: Art. oc1610 mit Visitenkartenhalter
Artikel-Nr.:
     328-oc1614
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831195
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tisch-Namensschild
  • Material: Kunststoff
  • Scheibenstärke: 2 mm
  • inkl. Schild

|
  • übersichtlich zu gestalten
  • besonders leicht und langlebig
  • schnelles, unkompliziertes Austauschen der Botschaften
  • vielseitig einsetzbar als Preistafel, Wegweiser u.v.m.
|

Achtung: Creativ-Papier nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
296 mm
Höhe:
423 mm
Tiefe:
163 mm
Format:
DIN A3
Visitenkartenhalter:
ohne
Material:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Lieferumfang:
inkl. Schild
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, tischnamensschild, Tresenschild, Tresenaufsteller, Namensschild, Sichttafelsystem, Empfangsschild, Empfangsaufsteller, Preisaufsteller, Thekenaufsteller, Infotafel, Tischständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 104,01*
€ 132,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,79*
€ 182,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,03*
€ 216,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,10*
€ 215,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,27*
€ 203,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 160,81*
€ 191,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,79*
€ 161,59
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 135,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.