Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Rohrpfosten
>
Artikel
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 5000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-p-s350
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588451138
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten ø 76 mm
rohrpfosten 5m
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm
nach IVZ-Norm
inkl. Erdanker und Rohrkappe
| |
Hinweis:
Geschlitzt für Bodenhülsen (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
5000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,0 mm
Durchmesser:
76 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
... >
Zubehör zur Schildmontage
>
Rohrpfosten
>
p-s312 | Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm
Weitere Suchbegriffe:
Schilderpfosten
,
Schildermast
,
Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenhülse, 48 mm
Schake
ab € 16,02*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 9,75*
Zubehör
Ersatz-Rohrkappen für Rohrpfosten, VPE 10 Stk., 60 mm
STEIN HGS
ab € 2,24*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 60 mm
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Rohrverlängerung für Ø 60 mm oder Ø 76 mm, 250 mm, m für Pfosten Ø 60 mm, 2,0 mm
STEIN HGS
ab € 48,01*
Zubehör
Unkrautteller für Rohrpfosten mit Verschlusselement, für Rohrpfosten Ø 60,3 mm
STEIN HGS
ab € 9,92*
Zubehör
Verbindungsstück für Rohrpfosten, kurze Ausführung 160 mm, 60 mm, 2,9 mm
STEIN HGS
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen