Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rohrpfosten, 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm Art. p-s415
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm Art. p-s415
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel: Rohrpfosten
Artikel-Nr.:
     328-p-s450
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588451350
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 76 mm
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
5000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,9 mm
Durchmesser:
76 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.