Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandbox 'PLUM QuickSafe Complete'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Wandbox -PLUM QuickSafe Complete- (Art. pc5174)
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Wandbox -PLUM QuickSafe Complete- (Art. pc5174)
Artikel-Nr.:
     328-pc5174
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831393
Suchbegriffe:
Wundversorgung
  • Maße (H x B x T): 430 x 253 x 92 mm
  • mit transparentem Klappdeckel

Inhalt:
  • 18 x QuickCool Verbrennungsgel
  • 1 x QuickStop Wundverband:
    (1 Kompresse 170 x 170 mm,
    2 x Kompressen 120 x 75 mm)
  • 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
  • 2 x 500 ml PLUM Augenspüllösung
  • 1 x 200 ml pH Neutral Augenspüllösung
  • 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
  • 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern

|
  • Erste-Hilfe-Produkte staubdicht und griffbereit an einem Platz vereint
  • der Deckel sorgt für Überblick und schnellen, leichten Zugriff auf die Produkte
  • ermöglicht schnelle Hilfe im Notfall und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz
|

Hinweise: Die enthaltene Erste-Hilfe-Produkte können Sie auch einzeln bei Bedarf nachbestellen (siehe Zubehör).

Achtung: Die Haltbarkeit beträgt bei allen Flaschen und Ampullen 3 Jahre. Die Haltbarkeit für QuickStop, QuickClean und QuickCool beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Box Breite:
253 mm
Box Höhe:
430 mm
Box Tiefe:
92 mm
Eigenschaft:
mit transparentem Klappdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 12,92*
Zubehör
Plum Safety ApS
4691
ab € 5,37*
Zubehör
Plum
4752
ab € 7,92*
Zubehör
Plum
ab € 22,42*
Zubehör
Plum
ab € 12,02*
Zubehör
Plum
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.