Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radwegschilder, Tabellenwegweiser, 200 x 600...900 mm, Hohlkastenprofil, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Radwegschild Tabellenwegweiser
Anwendungsbeispiel: Radwegschild Tabellenwegweiser
Anwendungsbeispiel: Tabellenwegweiser mit eingehängtem Zusatzschild auf Rohrpfosten montiert
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-rtw-e-2006a1
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527401060
Suchbegriffe:
Radwegweiser
Radfahrer
Radwege
  • Material: Aluminium
  • Reflexionsklasse: Typ 1 (RA 1)

|
  • Eventuell auf den Schildern integrierte Logos werden nach Aufwand berechnet
|

Hinweis: weitere Ausführungen (z. B. nicht reflektierende Folie)und Größen auf Anfrage erhältlich.

Gewünschte Beschriftung und Farbe bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
200 x 600...900 mm
Form:
Hohlkastenprofil
Modell:
einseitig
Material:
Aluminium
Reflexionsklasse:
Typ 1 (RA 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,91*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,05*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Zubehör
Schake
ab € 3,22*
Zubehör
k.A.
ab € 2,85*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.