Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer Typ RW 5000 mit Laufrollen, ohne Digitaldruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ RW 5000 mit Laufrollen (Art. rw5454-01)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ RW 5000 mit Laufrollen (Art. rw5454-01)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ RW 5000 mit Laufrollen (Art. rw5454-01)
Modellbeispiel: Werbe-Fahrradständer Typ RW 5000 (Art. rw5454)
Anwendungsbeispiel: farbig beschicht (auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht: Laufrollen für bequemen Standortwechsel
Technische Zeichnung:
Technische Zeichnung:
Artikel-Nr.:
     328-rw5454-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366512747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Stellplätze: 4
  • Material: feuerverzinkt
  • Stellraumtiefe: 3200 mm
  • Gesamtlänge: 700 mm
  • Werbefläche: Alu-Verbundplatte, weiß
  • Größe: Ø 600 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

Hinweis: Das bestellte Produkt wird auf Basis der von Ihnen übermittelten Druckvorlage produziert. Für in der Vorlage enthaltene Fehler können wir keine Haftung übernehmen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne einen Korrekturabzug (Art. 41184 - siehe Zubehör) zur Freigabe, für den eine Bearbeitungsgebühr anfällt.
|
  • der formschöne Werbeträger für die dauerhafte Folienbeschriftung
  • Werbewirksam eingesetzt in Fussgängerzonen, vor Ladenlokalen und in der Gastronomie
  • für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
  • praktisch leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen
  • stabile Stahlkonstruktion mit bogenförmigen Bügeln
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Hinweis: Modelle nach RAL beschichtet auf Anfrage erhältlich!

Achtung: Für eine Auswahl mit Digitaldruck (Vector- oder EPS-Datei) senden Sie bitte die Datei per E-Mail an uns.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Druckarten:
ohne Digitaldruck
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
4
Einstellwinkel:
90 °
Stellraumtiefe:
3200 mm
Länge:
700 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Werbefläche Material:
Alu-Verbundplatte
Werbefläche Ø:
600 mm
Montage:
mobil
Befestigungsmaterial:
inkl. Schrauben
Rollen:
mit Laufrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Werbe-Fahrradständer, bogenparker, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Werbefläche, Ventura, WSM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 324,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 270,48*
€ 326,19*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,92*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 63,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.