Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten 'Kiel KU', ohne Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkasten -Kiel KU-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st3045)
Modellbeispiel: Verbandkasten -Kiel KU-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st3045)
Artikel-Nr.:
     328-st3045
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833083
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten din 13157 söhngen
verbandkasten din 13157
  • Material: Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 260 x 160 x 80 mm
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Kleinteile-Aufbewahrung

|
  • sehr robust aufgrund des hochschlagzähem Kunstoffes
  • Kasten mit Scharnieren und Verschlusslaschen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
ohne Wandhalterung
Modell:
Verbandkasten
Material:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: söhngen verbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,32*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.