Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: KFZ-Verbandkasten aus Kunststoff, Inhalt nach DIN 13164 (Art. st4002)
Modellbeispiel: KFZ-Verbandkasten aus Kunststoff, Inhalt nach DIN 13164 (Art. st4002)
Artikel-Nr.:
     328-st4002
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833106
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Material: Kunststoff, schwarz
  • Maße (BxHxT): 260 x 160 x 80 mm
  • Inhalt nach DIN 13164:2022

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
KFZ-Verbandkasten
Material:
Kunststoff, schwarz
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
80 mm
Inhalt:
nach DIN 13164:2022
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, verbandskasten auto, verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, Verbandkoffer, Verbandtasche, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.