| |
|
| Artikel-Nr.: 328-st4061 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527833090 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff, orange
- Maße (BxHxT): 260 x 160 x 80 mm
- Inhalt nach DIN 13157
- inkl. Kleinteile-Aufbewahrung
| - sehr robust aufgrund des hochschlagzähem Kunstoffes
- Kasten mit Scharnieren und Verschlusslaschen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Variante: | mit Wandhalterung | Modell: | Verbandkasten | Material: | Kunststoff | Breite: | 260 mm | Höhe: | 160 mm | Tiefe: | 80 mm | Farbe: | orange | Inhalt: | nach DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: söhngen verbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten |
| | |
| |