Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Naturschutzschilder
>
Umweltschutzschild Naturschutzgebiet
>
Artikel
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...', 230 x 160 mm, nicht reflektierend, verkehrsgrün (RAL 6024)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-uw010009720-grwe
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527402784
Suchbegriffe:
Umweltschutzschild Naturschutzgebie...
umweltschutzschild naturschutzgebie...
Natur- und Umweltschutzschild 'Naturschutzgebiet Land ...'
- Grundfarbe: verkehrsgrün (RAL 6024)
- Maße (BxH): 230 x 160 mm
- Reflexionsklasse: nicht reflektierend
- Text: weiß
- Material: Aluminium
- Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
230 x 160 mm
Reflexionsklasse:
nicht reflektierend
Grundfarbe:
verkehrsgrün (RAL 6024)
Text:
weiß
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
... >
Grundbesitzkennzeichnung
>
Waldgebiete und Freizeitanlagen
>
uw010 | Natur- und Umweltschutzschild -Naturschutzgebiet Land ...-
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandschellen für Flach-VZ, 3 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, 60 mm
STEIN HGS
ab € 59,01*
Zubehör
Bodenhülse, 48 mm
Schake
ab € 16,07*
Zubehör
Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 9,76*
Zubehör
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 1250 mm
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
ab € 45,10*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 4,25*
Zubehör
Schraubenset zur Montage von Schildern, Sechskantschrauben, VPE 2 Stk.
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
Super-Klemmschellen, 48 mm, Einfachschelle
STEIN HGS
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen