Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW o. Krafträder m. Beiwagen, die mit mind. 3 Personen besetzt sind, Nr.1010-71, 420 x 231 mm, Flachform 2 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-1010-71.0002
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588474120
Suchbegriffe:
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Zusatzzeichen 1010
alle Zusatzzeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Form: Flachform 2 mm
  • Maße (BxH): 420 x 231 mm
  • Reflexionsklasse: RA2

|
  • Verkehrszeichen StVO
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 2 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1010 (zusatzzeichen), Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 528,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.