Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ende in ... Nr. 1013-52, Alform, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1013-52 (Ende in ...)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1013-52 (Ende in ...)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-1013-52-122
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588277561
Suchbegriffe:
1013-52 (Zusatzzeichen)
1013 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1013
besondere Hinweise zur Seitenstreif...
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 500 mm
  • Breite: 2250 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Alform
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
2250 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, VZ1013-52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.