Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'KAPPA'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-10420
Hersteller:
     Gronard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527015014
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Radabstand:
500 mm
Einstellwinkel:
90 °
Einstellrichtung:
gerade
Anordnung:
Tiefstellung
Stellplätze:
1 Stk.
Bügel Anzahl:
1 Stück
Höhe über Flur:
740 mm
Gesamthöhe:
740 mm
Tiefe:
612 mm
Länge:
500 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1x Kappa einseitig tief (feuerverzinkt), 2x Trapezschiene RA=500, L=500 mm (feuerverzinkt), 4x Schraubenset M8
Stellraumtiefe:
1900 mm
Radeinstellung:
einseitig
Reifenbreite:
bis 70 mm
Bügel Ø:
42 mm
Halter Ø:
16 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
ADFC empfohlen
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, Fahrradparker, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Berlin, Kappa, Missouri, Rasti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.