Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Landmark' Rubbermaid, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Landmark- Rubbermaid, ohne Ascher (v.l. Art. 12072, 12073)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Landmark- Rubbermaid, ohne Ascher (v.l. Art. 12072, 12073)
Detailansicht: Verschließbare Schwingtür des Abfallcontainer -Landmark- Innenbehälter nicht im Lieferumfang (Art. 12073)
Artikel-Nr.:
     328SW-12072
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876159783
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 189 Liter
  • Maße (HxBxT): 1070 x 641 x 629 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • bedruckbare Flächen vorn/hinten 394 x 445 mm
  • lichtbeständige Farben dank UV-Blocker und durchgefärbtem Kunststoff
  • extrem robust, verbeult nicht
  • sichere Bodenbefestigung möglich
  • selbstschließende Klappen gegen Geruchsbildung
  • kein Eindringen von Insekten
  • verschließbare Schwingtür für ergonomische Abfallentleerung
  • ausfahrbarer Abfallsackhalter zum leichten Befestigen der Abfallsäcke
  • durch bedruckbare Flächen auch als Werbeträger geeignet
|

Achtung: Innenbehälter Rubbermaid nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
beige
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
189 Liter
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
641 mm
Gesamttiefe:
629 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil oder zum Aufschrauben
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammelbehälter kunststoff, abfalltrenner, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Rubbermaid, Abfalleimer, Landmark, Abfallcontainer, GIMA, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,01*
€ 949,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,86*
€ 937,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,48*
€ 878,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,84*
€ 751,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.