Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Acero Kettenkopf' (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl, zum Einbetonieren, schwarz (RAL 9017), geschliffen, ohne Verschluss, feststehend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-13022-g1
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527094644
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Durchmesser von 61 mm fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.
Der Absperrpfosten ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch äußerst langlebig. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist er beständig gegen Rost und Witterungseinflüsse, was seine Lebensdauer erheblich verlängert.
Pfosten Ø: 61 mm
Höhe über Flur: 900 mm
Material Kappe: Kunststoff
|
auch für Kettenabsperrungen
|
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.
Achtung:
Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Kappe Farbe:
schwarz (RAL 9017)
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Kappe Material:
Kunststoff
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
... >
Absperrpfosten
>
Edelstahl
>
13022 | Absperrpfosten -Acero Kettenkopf- (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Edelstahl-Absperrpfosten
,
Edelstahl-Absperrpoller
,
Edelstahl-Sperrpfosten
,
Edelstahl-Kettenabsperrung
,
Edelstahl-Kettenständer
,
Ø
,
61mm
,
Canaria
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stilpoller Ø 102 mm mit Zierkappe, zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016) , feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse
Schake
ab € 120,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen