Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller Ø 102 mm mit Zierkappe, zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016) , feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-496b7016
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527819025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Pfosten Ø: 102 mm
Höhe über Flur: ca. 950 mm
| |
Achtung:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.
Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
... >
Stilpoller
>
Stahl
>
496b | Stilpoller Ø 102 mm mit Zierkappe
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
sperrpfosten einbetonieren dreikantschloss stahl
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stilpoller Ø 152 mm mit Zierring, zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse
Schake
ab € 266,49*
Ähnlich
Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut, zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse
Schake
ab € 377,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen