Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 2120, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2120 (Art. 13841)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 2120 (Art. 13841)
Modellbeispiel: geöffnet
Anwendungsbeispiel mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln:
Anwendungsbeispiel: LUX-Deckel
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: seitlich
Technische Ansicht: von oben
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 2120 - 4 Kanäle je 2 à Ø 33 und 120 mm, Breite 700 mm (Art. 13841)
Sicherheit: TÜV-zertifiziert
Artikel-Nr.:
     328SW-13841
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015670
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 139 mm
  • Breite: 783 mm
  • Überfahrlänge: 700 mm
  • Kabelkanäle: je 2 à 33 und 120 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 6 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
  • Gewicht: ca. 30,5 kg
  • Sicherheit: TÜV-zertifiziert

|
  • Schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • ideal auch für Feuerwehreinsätze oder Baustellen
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständiges Material
  • angespitzte Verbindungsstücke für einen sicheren Halt
  • Deckel schließt mit einem patentierten Verschluss ab
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter -40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
  • bruchempfindliche Kupplungen bzw. Steckergehäuse nicht ≥ 100 mm
|

Achtung: Achslast 6 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp:
Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Material:
PU (Polyurethan)
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
139 mm
Breite:
783 mm
Überfahrlänge:
700 mm
max. Achslast:
6 t
Gewicht:
30,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
je 2 à 33 und 120 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
mit Deckel:
ja
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
Zertifizierung:
TÜV-zertifiziert
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-UltraL, Adam, Hall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,41*
€ 335,38*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 324,84*
€ 392,88*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,88*
€ 467,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 192,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.