Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Drehschranke
>
Artikel
Wegesperre / Kardansperre 'Alpha 215', zum Einbetonieren, rot-weiß/reflex, 4500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-13865-030101
Hersteller:
Mannus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527110726
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Höhe über Flur: 1000 mm
Gesamtbreite = Typbreite + 175 mm
Hauptstütze: Stahl-Rundrohr
Durchmesser Hauptstütze: 100 mm
Materialstärke Hauptstütze: 3 mm
Auflage-
und
Ablagestütze: Stahl,
feuerverzinkt
, (höhenverstellbar)
Breite Auflage-
und
Ablagestütze: 70 mm
Tiefe Auflage-
und
Ablagestütze: 40 mm
Materialstärke Auflage-
und
Ablagestütze: 3 mm
Sperrbalken: Aluminium, oval
Sperrbalkenhöhe: 102 mm
Sperrbalkenbreite: 82 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 4500 mm
Farbe: rot-weiß/reflex
Befestigung: zum Einbetonieren
Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
allseitig schwenk- und drehbar
|
an der Auflagestütze verriegelbar
Handbetätigt und kardanisch schwenk- und drehbar, daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre
Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
Sperrbalken verfügt über Antisitzschutz und Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern
Lieferung erfolgt mit Auflage- und Ablagestütze (höhenverstellbar)
extrem robuste Konstruktion
CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
Auflage- und Ablegstütze sind 970 mm bis 1200 mm über Flur verstellbar
einfache und leichte Bedienung
formschönes, schlankes Design
|
Hinweis:
Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben auf Anfrage erhältlich.
Eine Kombination aus verschiedenen Schließvarianten ist nicht möglich. Weitere
Schließvarianten
für Auflagestütze siehe Katalogauszug (PDF-Datei).
Achtung:
Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) und 8 Schwerlastanker (Art. 12997) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
rot-weiß/reflex
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
4500 mm
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Sperrbalken Farbe:
weiß beschichtet
Hauptstütze Farbe:
verzinkt, rot beschichtet
Dreikantschlüssel gratis:
ja Artikel
Sperrbalken Material:
Aluminium, oval
Auflagepfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt, (höhenverstellbar)
Hauptstütze Material:
Stahl-Rundrohr
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 175 mm
Hauptstütze Ø:
100 mm
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Breite:
82 mm
Auflagepfosten Tiefe:
40 mm
Funktion:
allseitig schwenk- und drehbar
Reflexstreifen Farbe:
rot
... >
Schranken und Wegesperren
>
Schranken drehbar
>
13862 | Wegesperre / Kardansperre -Alpha 215-, Breite 2000
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
drehschranke 6,0m
,
dreh sperre
,
drehschranke mit vorhängeschloss
,
Schrankensperre
,
Barriere
,
Forstsperre
,
Bahnschranke
,
Schrankenbaum
,
Sperrbalken
,
Fallbaum
,
Zollschranke
,
Flen
,
Mannus
,
doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,29*
€ 1.612,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,54*
€ 1.597,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,64*
€ 1.525,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,19*
€ 1.479,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,70*
€ 1.422,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzsperre 'Julius' mit Solarbetrieb und Handsender, zum Aufdübeln, 1000 mm
Urbanus
ab € 1.284,50*
Ähnlich
Parkplatzsperre 'Julius' mit Solarbetrieb und Handsender, zur Wandmontage, 1000 mm
Urbanus
ab € 1.566,81*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 105', drehbar, zum Aufdübeln, natur/reflex, 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 872,70*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 115', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 764,74*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 125', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 656,97*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 135', drehbar, natur/reflex, 1000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 679,79*
Ähnlich
Wegesperre 'Alpha 145', drehbar, natur/reflex, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Mannus
ab € 721,02*
Ähnlich
Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 31', 2000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss, vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze
Mannus
ab € 1.034,46*
Ähnlich
Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 350', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 2500 mm, ohne Drahtseilverstärkung, Vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze / vorgerü...
Mannus
ab € 1.084,22*
Ähnlich
Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 41', 2000 mm, vorgerüstet f. Vorhangschloss, vorgerüstet für Vorhangschloss, Auflagestütze
Mannus
ab € 1.122,57*
Ähnlich
Wegesperre mit Gegengewicht 'Alpha 450', natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen, 2500 mm, ohne Drahtseilverstärkung, vorgerüstet f. Vorhangschloss, Vorgerüstet für Vorhangsc...
Mannus
ab € 1.108,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen