Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wildwechsel (Aufstellung rechts) Nr. 142-10, 1260 mm, RA1, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 142-10 (Wildwechsel, Aufstellung rechts)
Modellbeispiel: VZ Nr. 142-10 (Wildwechsel, Aufstellung rechts)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachformbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-142-10-312
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588332468
Suchbegriffe:
13b (Gefahrzeichen)
142 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Achtung Wildwechsel
Gefahrzeichen Wildwechsel
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenlänge:
1260 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 13b (gefahrzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ142-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 246,58*
Zubehör
Schake
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.