Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzungssperre, dreh- und abschließbar, 3500 mm, zum Einbetonieren, Profilzylinder-Schloss (CI) gleichschließend/ Dreikant-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzungssperre HBS 50 (Art. 18816)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzungssperre HBS 50 (Art. 18816)
Technische Ansicht: Mögliche Schließvarianten (auf Anfrage)
Anwendungsbeispiel: mit Barrierenabhängung (Art. 13806) (Barrierenabhängung nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: gegenüberstehende Anordnung mit Barrierenabhängung(Barrierenabhängungen nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: mit Auflagestütze Art. 19056 (Auflagestütze nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Detailansicht: Stufenlos höhenverstellbar durch 4 Muttern
Detailansicht: Nut zum Einhängen von Barrieren oder Werbeschildern (Kette nicht enthalten)
Detailansicht: vorgerüstet für Vorhangschloss
Detailansicht: mit PZ-Schloss (CI) gleichschließend/Blindstopfen
Detailansicht: Profilzylinderschloss (gleichschließend) und Blindstopfen
Detailansicht: Profilzylinderschloss (gleichschließend) und DK-Schloss (SP 8)
Artikel-Nr.:
     328SW-18308-05
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447709
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
Die Höhenbegrenzungssperre HBS 50 bietet die perfekte Lösung, um die Durchfahrtshöhe auf bis zu 2800 mm zu begrenzen. Dank der höhenverstellbaren Funktion und der Möglichkeit, die Sperre zu drehen und abzuschließen, haben Sie die volle Kontrolle über den Zugang zu Ihrem Gelände. Die robusten Stützen aus feuerverzinktem Stahl und der beschichtete Aluminium-Sperrbalken sorgen für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Schutz. Die auffällige Farbgebung in reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen gewährleistet eine gute Sichtbarkeit, während die Gesamtbreite flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

  • Höhe über Flur: 3000 mm
  • Durchfahrtshöhe: max. 2800 mm
  • Gesamtbreite = Nennmaß + 250 mm
  • Stütze: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9010 reinweiß
  • Stützendurchmesser: 101,6 mm
  • Materialstärke Stützen: 2,9 mm
  • Sperrbalken: Aluminium, beschichtet in RAL 9010 reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen
  • Sperrbalkenhöhe: 86 mm
  • Sperrbalkentiefe: 46 mm,
  • Bedienhöhe: 700 mm über Flur

|
  • stufenlos höhenverstellbar durch 4 Muttern (min. 1,10m, max. 2,80 m Durchfahrtshöhe)
  • in jede Richtung drehbar und alle 90° verriegelbar
  • Sperrbalken verfügt über Nut, zum Einhängen von Barrieren oder (Werbe-) Schildern, sowie über Seilverstärkung
  • zur Absperrung von Parkplätzen
  • verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
  • durchfahrt von PKW ohne Behinderung möglich
|

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und Farben auf Anfrage erhältlich. Für die Variante zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) benötigt, bitte separat bestellen.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Ab einer Breite von 3000 mm empfehlen wir eine Ablagestütze zur Stabilisierung des Sperrbalkens.

Über 6000 mm erfolgt die Lieferung mit 2 Einzelanlagen als gegenüberstehende Anordnung.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (Nennmaß):
3500 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Schließung Hauptstütze (oben/unten):
Profilzylinder-Schloss (CI) gleichschließend/ Dreikant-Schloss
Dreikantschlüssel gratis:
je Artikel
Durchfahrtshöhe:
max. 2800 mm
Gesamtbreite:
Nennmaß + 250 mm
Bedienhöhe:
700 mm über Flur
Stützen Materialstärke:
2,9 mm
Sperrbalken Höhe:
86 mm
Sperrbalken Tiefe:
46 mm
Stützen Ø:
101,6 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium, beschichtet
Sperrbalken Farbe:
RAL 9010 reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen
Stütze Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Stütze Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Wegesperre, Wegeschranke, Höhenbegrenzung, Raumo, Mannus, HBS 50, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,75*
€ 2.416,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,36*
€ 2.297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,90*
€ 2.229,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,69*
€ 2.185,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,00*
€ 2.169,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
104818
ab € 57,03*
Zubehör
Mannus
ab € 139,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.