Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-18314
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527448454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Bügel: Ø 48 mm
Montage: zum Einbetonieren
|
standsicher
beidseitig anlehnbar
optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
... >
Fahrradständer
>
Anlehnbügel
>
18314 | Anlehnbügel/Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm aus Stahl, ohne Farbe, gelb/schwarz oder nach RAL
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
Absperrbügel
,
Durchgangssperre
,
Parkbügel
,
Parkplatzsperrbügel
,
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
anlehnbügel einbetonieren
,
anlehnbügel
,
schake anlehnbügel
,
Kreuzberger
,
Bügel
,
Rohrbügel
,
Fahrradanlehnparker
,
Abweisebügel
,
Fahrradhalter
,
Bügelparker
,
Florida
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 1200 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 76,71*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 55,07*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 43,01*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 67,10*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 76,10*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 63,33*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 73,16*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', zum Einbetonieren
Schake
ab € 204,44*
Ähnlich
Rundbügel 'Norderney', 1200 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren
Schake
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen