Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1400 mm, 2000 mm, beschichtet, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, gelb/schwarz
Modellbeispiele: Anlehn- und Absperrbügel -Sylt- Ø 48 mm, v.l.: verzinkt, nach RAL-Karte beschichtet, gelb/schwarz
Technische Ansicht: Anlehn/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 18314)
Technische Ansicht: Maße Anlehn/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 18314)
:
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel -Sylt-, gelb/schwarz (Art.18317b-gsw):
Artikel-Nr.:
     328SW-18323b-gsw
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527448737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1400 mm
Breite:
2000 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
gelb-schwarz
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Florida, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,09*
Ähnlich
Schake
ab € 42,89*
Ähnlich
Schake
ab € 55,13*
Ähnlich
Schake
ab € 67,06*
Ähnlich
Schake
ab € 76,03*
Ähnlich
Schake
ab € 63,26*
Ähnlich
Schake
ab € 77,86*
Ähnlich
Schake
ab € 44,78*
Ähnlich
Schake
ab € 204,88*
Ähnlich
Schake
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.