Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitborde 'Route', weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitborde -Route- aus Recycling-Material (v.l. Art. 18340, 18339)
Modellbeispiel: Leitborde -Route- aus Recycling-Material (v.l. Art. 18340, 18339)
Anwendungsbeispiel: Leitborde -Route- als Kreisverkehr
Detailansicht: Unterseite Leitborde -Route-
Artikel-Nr.:
     328SW-18340
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449130
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
fahrbahnteiler
  • Material: Recyclingmaterial
  • Maße (LxBxH): 580 x 160 x 158 mm
  • Nutzlänge: ca. 440 mm
  • Gewicht: 11 kg

|
  • Elemente mit Konus-Steckverbindung, ideal für z.B. Kreisverkehre
  • freistehende Aufstellung, bei Bedarf auch über Steckverbindungen am Boden montierbar
  • zusätzlich Kopfstück für Leitborde erhältlich
|

Achtung: Kopfstück nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiss
Material:
Recyclingmaterial
Höhe:
158 mm
Breite:
160 mm
Länge:
580 mm
Nutzlänge:
440 mm
Gewicht:
11 kg
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnabgrenzung, Abgrenzung, Begrenzung, Leitbord, Anfahrschutz, Garant, Autostopschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.