Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte, für 60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fußplatte D80 links Öffnung für D-System (Art. 18483) rechts Öffnung für 60 x 60 mm (Art. 18482)
Modellbeispiel: Fußplatte D80 links Öffnung für D-System (Art. 18483) rechts Öffnung für 60 x 60 mm (Art. 18482)
Anwendungsbeispiel: mit Vario-Kettenständer
Anwendungsbeispiel: mit Vario-Absperrpfosten und Teleskopschranke
Artikel-Nr.:
     328SW-18482
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450020
Suchbegriffe:
Bakenfuß
Fußplatte
Schrankenzaunfuß
Schilderständer
  • Material: Recycling
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Maße (LxB): 400 x 400 mm
  • ohne BASt-Prüfung

| |

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Öffnung:
für 60x60 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
12 kg
Länge:
400 mm
Material:
Recycling
Hinweis:
ohne BASt-Prüfung
Weitere Suchbegriffe: Bakenständer, D-System, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 426,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.