Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M, BASt geprüft nach TL-Leitbaken, stapelbar (Art. 18479)
Modellbeispiel: Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M, BASt geprüft nach TL-Leitbaken, stapelbar (Art. 18479)
Detailansicht: Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M Unterseite (Art. 18479)
Detailansicht: Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M, standsicher durch Anti-Rutsch-System (Art. 18479)
Anwendungsbeispiel: Sicherheitsbaken-Fußplatte D300M, Anti-Rutsch-Noppe austauschbar (Art. 18479)
Artikel-Nr.:
     328SW-18479
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449987
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte
  • Material: Recycling-Material
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße (LxBxH): 870 x 420 x 110 mm
  • Öffnungen:
    1x 40 x 40mm
    1x 60 x 60 mm
    2 x Ø 40 mm
    D-Öffnung
  • Aufnahme: für SD-, D-, WD- und M-System
  • inkl. 2 Tragegriffen
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: 942 K 001
  • geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen,
    Kennung K1 /30 /31 / 33

|
  • bruchsicheres Material
  • mit Batteriemulde und Stapelhilfe
  • standsicher durch Anti-Rutsch-System
  • resistent gegen Frost, Salz, Abgase und Öl
  • Kennung K 1 / 30 / 31 / 33
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
recycelter Kunststoff
Länge:
870 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
110 mm
Öffnungen:
je 1 à 40 x 40 mm, 60 x 60 mm; 2 á Ø 40 mm; D-Öffnung
Aufnahme:
für SD-, D-, WD- und M-System
Tragegriffe:
2 Stück
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken, Prüf-Nr.: 942 K 001; geprüft nach TL-Aufstellvorrichtungen, Kennung K1 /30 /31 / 33
Weitere Suchbegriffe: Bakenfuß, Fußplatte, K1, TL-Fußplatte, Schrankenzaunfuss, Schilderständer, Bakenständer, M-System, D-System, Horizont, Berghaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,09*
Zubehör
Schake
ab € 10,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 582,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.