Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl 'Nature', mit Armlehnen, RAL 7044 grau, Helle Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- ohne Armlehnen, Wasserlasur Eiche hell (Art. 41139-09)
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- ohne Armlehnen, Wasserlasur Eiche hell (Art. 41139-09)
Modellbeispiel: Stuhl -Nature- mit Armlehnen, Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21931-09)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-21930-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527175077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
  • Sitzfläche: 600 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 385 mm
  • Gesamthöhe: 821 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
  • Armlehnen: Typ Klassik
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.

Achtung: Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • 100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
mit Armlehnen | Typ Klassik
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Lasur Farbe:
Helle Eiche
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzfläche:
600 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, gartenstuhl stahl, Sitzgelegenheit, Platz, Parkstuhl, Parksitz, Sitzplatz, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,71*
€ 820,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,99*
€ 760,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,96*
€ 727,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.062,44*
Ähnlich
SPL
ab € 879,92*
Ähnlich
SPL
ab € 592,09*
Ähnlich
SPL
ab € 1.041,38*
Ähnlich
SPL
ab € 650,33*
Ähnlich
SPL
ab € 419,10*
Ähnlich
SPL
ab € 784,29*
Ähnlich
SPL
ab € 488,59*
Ähnlich
SPL
ab € 958,74*
Ähnlich
SPL
ab € 676,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.