Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Stuhl 'Nature', mit Armlehnen, dunkelgrau, Helle Eiche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-21930-09
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527175145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Sitzfläche: 600 mm
Sitzhöhe: 450 mm
Sitztiefe: 385 mm
Gesamthöhe: 821 mm
Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
Material Sitz-/Rückenfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Armlehnen: Typ Klassik
Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
inkl. aufbruchsichere Schrauben und
Verankerungsstangen
*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
Achtung:
Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
(Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
mit Armlehnen | Typ Klassik
Gestell Farbe:
dunkelgrau
Lasur Farbe:
Helle Eiche
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzfläche:
600 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
21930 | Stuhl -Nature- aus Stahl und Eichenholz, Lasur Eiche hell oder Mahagoni
Weitere Suchbegriffe:
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
garten stapelsessel grau
,
garten stapelsessel
,
gartenstuhl stahl
,
Sitzgelegenheit
,
Platz
,
Parkstuhl
,
Parksitz
,
Sitzplatz
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,66*
€ 813,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,30*
€ 786,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,46*
€ 763,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,56*
€ 743,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Elder', RAL 3004 purpurrot, 820 mm, 880 mm, 880 mm
SPL
ab € 2.048,10*
Ähnlich
Sitzbank 'Circle' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau
SPL
ab € 887,22*
Ähnlich
Sitzbank 'Circle' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau
SPL
ab € 591,76*
Ähnlich
Sitzbank 'Circle' speziell für Senioren, RAL 7044 grau
SPL
ab € 1.044,31*
Ähnlich
Sitzbank 'Nature' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau, Helle Eiche, 2-Sitzer
SPL
ab € 647,29*
Ähnlich
Sitzbank 'Nature' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau, Helle Eiche, 2-Sitzer
SPL
ab € 415,77*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau
SPL
ab € 787,37*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau
SPL
ab € 486,11*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' speziell für Senioren, RAL 7044 grau
SPL
ab € 959,71*
Ähnlich
Stuhl 'Nature' speziell für Senioren, RAL 7044 grau, Helle Eiche
SPL
ab € 677,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen