Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Trend', Cortenstahl Optik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22261-1001
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527558788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Volumen: 40 Liter
Maße (HxBxT): 1285 x 347 x 473 mm
Material Behälter: Stahlblech, verzinkt
Material Pfosten: Stahlrohr (Ø 76 mm)
Befestigun: Standmontage (zum Einbetonieren)
selbstlöschend
inkl. Innenbehälter (Stahl), Dreikantschlüssel
und Befestiungsschellen
|
Kopfteil mit Reduzierstück, um Einwurf von Hausmüll zu vermeiden
automatische Löschfunktion, d. h. das Entweichen von Gas wird verhindert und somit das Feuer im Korb erstickt
praktische Verriegelung und Öffnung durch Dreikantschlüssel
Abschließung durch selbstzentrierende Raste
|
Hinweis
: Weitere Farben und zweifarbige Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Ascher im Pfosten (ca. 1500 Zigaretten)
Farbe:
Cortenstahl Optik
Abdeckfuß:
ohne Abdeckfuß
Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
1285 mm
Gesamtbreite:
347 mm
Gesamttiefe:
473 mm
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Behälter Material:
Stahlblech, verzinkt
Innenbehälter Material:
Stahl
Pfosten Material:
Stahlrohr (Ø 76 mm)
Form:
Rund
Serie:
Trend
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel und Befestigungsschellen
... >
Abfallsysteme
>
Feuerfeste Behälter
>
22259 | Abfallbehälter -Trend- 40 L, Stahl, wahlweise mit Ascher und Pfosten-Abdeckkappe, selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 40l
,
Abfalltonne
,
Müllsysteme
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Müllbox
,
Abfallsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Außenbehälter
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,45*
€ 1.165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,14*
€ 1.103,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,47*
€ 1.069,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,30*
€ 1.011,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,90*
€ 959,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,76*
€ 877,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 568,50*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.062,12*
Ähnlich
Infotafel 'Trend', Ohne Titelliste, RAL 3004 purpurrot, 2500 mm, 1225 mm, 870 mm
SPL
ab € 1.419,45*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.079,36*
Ähnlich
Schaukasten 'Trend', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.538,83*
Ähnlich
Schaukasten 'Trend', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 2.017,56*
Ähnlich
Sitzbank 'Trend' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 965,83*
Ähnlich
Sitzbank 'Trend' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 564,60*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Trend', RAL 3004 purpurrot, Grundeinheit
SPL
ab € 3.074,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen