Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartehalle 'Time', RAL 7044 grau, ohne Seitenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wartehalle -Time- mit Seitenverglasungen links (Art. 22278) (Standlehne nicht im Lieferumfang enthalten!)
Anwendungsbeispiel: Wartehalle -Time- mit Seitenverglasungen links (Art. 22278) (Standlehne nicht im Lieferumfang enthalten!)
Anwendungsbeispiel: Wartehalle mit Schaukasten rechts und Seitenverglasung links Standlehne und Sitzbank nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 22282)
Anwendungsbeispiel: Wartehalle mit beleuchtetem Schaukasten rechts Standlehnen und zusätzliches Haltestellenschild nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 22284)
Artikel-Nr.:
     328SW-22276-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527559587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Wartehalle 'Time'

- Farbe: RAL 7044 grau
- Modell: ohne Seitenwände
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Dacheindeckung: Plexiglas, 6 mm
- Fahrplanschaukasten (HxBxT): 750 x 750 x 30 mm, Rahmen silber eloxiert
- Glasstärke: 8 mm
- Haltestellenschild (HxB): 160 x 900 mm, Stahlblech in RAL 9006
- lichte Höhe: 2200 mm
- Material: Stahlrohr
- Rückwand Material: Sekruit-Glas
- Schneelast (sk): 2,12 kN/m²
- Seitenwände Material: Sekruit-Glas
- Windlastzone: 1-4
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7044 grau
Modell:
ohne Seitenwände
Befestigung:
zum Einbetonieren
Dacheindeckung:
Plexiglas, 6 mm
Glasstärke:
8 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahlrohr
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Schneelast (sk):
2,12 kN/m²
Windlastzone:
1-4
Rückwand Material:
Sekruit-Glas
Seitenwände Material:
Sekruit-Glas
Fahrplanschaukasten (HxBxT):
750 x 750 x 30 mm, Rahmen silber eloxiert
Haltestellenschild (HxB):
160 x 900 mm, Stahlblech in RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Wartehallen, fahrradüberdachung (verkleidung), Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.198,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.585,14*
€ 6.646,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.505,58*
€ 6.551,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.296,76*
€ 6.303,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.206,38*
€ 6.195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.198,20*
€ 6.185,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 385,92*
Zubehör
SPL
ab € 343,26*
Zubehör
SPL
ab € 1.525,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.