Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Trend', 1200 mm, 1600 mm, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaukasten -Trend- ohne Titelleiste (Art. 22365-04)
Modellbeispiel: Schaukasten -Trend- ohne Titelleiste (Art. 22365-04)
Detailansicht: Befestigungssschelle
Modellbeispiel: 1600 x 1200 mm ohne Titelleiste (Zweifarbige Beschichtung auf Anfrage erhältlich)
Anwendungsbeispiel mit Titelleiste:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-22370-10
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527563218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Bautiefe: 75 mm
  • Scheibe: Plexichoc-Verglasung, 4 mm
  • Rahmenkonstruktion: Alu-Profil
  • Rückwand: Magnethafttafel, weiß lackiert
  • Standpfosten: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt
  • Öffnung: Gasdruckfeder
  • Montage: zum Einbetonieren
  • inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel

|
  • geschlossener Schaukasten ist ideal für die Kommunikation zwischen z. B. Gemeinden und Bürgern
  • nach oben klappbare Tür unterstützt durch Gasdruckfeder (ausgenommen bei den Maßen 1200 x 800 mm, hier seitlich öffnend)
  • abgerundete Ecken aus Gussaluminium
|

Hinweis: Zweifarbige Beschichtung, weitere Farben und Aufdruck "Information" auf der Titelleiste auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Nutzinnentiefe weicht von Bautiefe ab!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Titelleiste
Sichtfläche Breite:
1200 mm
Sichtfläche Höhe:
1600 mm
Farbe:
Cortenstahl Optik
Gesamthöhe über Flur:
2700 mm
Bautiefe:
75 mm
Nutzinnentiefe:
27 mm je Seite
Rückwand:
Magnethafttafel
Rückwand Farbe:
weiß lackiert
Verglasung:
Plexichoc-Verglasung
Montage:
zum Einbetonieren
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach oben öffnend
Eckenform:
abgerundete Ecken
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel
Standpfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standpfosten Ø:
76 mm
Verglasung Ø:
4 mm
Rahmenkonstruktion:
Alu-Profil
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Infokaste, Magnettafel, Pinboard, Technische-Daten-Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.008,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.193,48*
€ 3.800,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.159,21*
€ 3.759,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.062,06*
€ 3.643,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.016,18*
€ 3.589,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.008,88*
€ 3.580,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 573,34*
Ähnlich
SPL
ab € 566,55*
Ähnlich
SPL
ab € 1.057,77*
Ähnlich
SPL
ab € 1.413,99*
Ähnlich
SPL
ab € 1.078,34*
Ähnlich
SPL
ab € 1.536,12*
Ähnlich
SPL
ab € 964,35*
Ähnlich
SPL
ab € 568,12*
Ähnlich
SPL
ab € 3.083,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.