Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Artikel
Schaukasten 'Bowl', 1200 mm, 800 mm, RAL 6005 moosgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22373-04
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527563454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bautiefe: 75 mm
Scheibe: Plexichoc-Verglasung, 4 mm
Rahmenkonstruktion: Alu-Profil
Rückwand: Magnethafttafel, weiß lackiert
Standpfosten: Stahl, Ø 76 mm,
feuerverzinkt
Öffnung: Gasdruckfeder
Montage: zum Einbetonieren
inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel
|
geschlossener Schaukasten ist ideal für die Kommunikation zwischen z. B. Gemeinden und Bürgern
nach oben klappbare Tür unterstützt durch Gasdruckfeder (ausgenommen bei den Maßen 1200 x 800 mm, hier seitlich öffnend)
abgerundete Ecken aus Gussaluminium
|
Hinweis
: Zweifarbige Beschichtung, weitere Farben und Aufdruck "Information" auf der Titelleiste auf Anfrage erhältlich.
Achtung
: Nutzinnentiefe weicht von Bautiefe ab!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Titelleiste
Sichtfläche Breite:
1200 mm
Sichtfläche Höhe:
800 mm
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Gesamthöhe über Flur:
2500 mm
Bautiefe:
75 mm
Nutzinnentiefe:
61,7 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Rückwand Farbe:
weiß lackiert
Verglasung:
Plexichoc-Verglasung
Montage:
zum Einbetonieren
Türöffnung:
Gasdruckfeder nach oben öffnend
Eckenform:
abgerundete Ecken
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschlösser und Schlüssel
Standpfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standpfosten Ø:
76 mm
Verglasung Ø:
4 mm
Rahmenkonstruktion:
Alu-Profil
... >
Schaukästen
>
Außeneinsatz
>
22372 | Schaukasten -Bowl- einseitig, Bautiefe 75 mm, wahlweise mit Titelleiste
Weitere Suchbegriffe:
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
infovitrine magnet
,
flach vitrine
,
schaukasten grün
,
Infokaste
,
Magnettafel
,
Pinboard
,
Technische-Daten-Infotafel
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
,
Pinwand
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.531,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,45*
€ 2.014,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,83*
€ 1.990,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,10*
€ 1.912,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,36*
€ 1.867,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,86*
€ 1.822,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.063,13*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 570,03*
Ähnlich
Infotafel 'Bowl', Ohne Titelliste, RAL 3004 purpurrot, 2500 mm, 1225 mm, 870 mm
SPL
ab € 1.413,93*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.086,66*
Ähnlich
Schaukasten 'Bowl', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 2.034,08*
Ähnlich
Sitzbank 'Bowl' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 964,07*
Ähnlich
Sitzbank 'Bowl' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 582,26*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Bowl', RAL 3004 purpurrot, Grundeinheit
SPL
ab € 3.071,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen