Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Bowl', RAL 8017 schokoladenbraun, Grundeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Bowl- (Art. 22608-02 ) (Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Bowl- (Art. 22608-02 ) (Verkleidung nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-22608-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527573989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrradüberdachung
Überdachungssystem 'Bowl'

- Einheit: Grundeinheit
- Farbe: RAL 8017 schokoladenbraun
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Breite: 2726 mm
- Dacheindeckung: Trapezpolykarbonat, 6 mm
- Dachrahmen Höhe: 60 mm
- Dachrahmen Material: Aluminium
- Dachrahmen Tiefe: 40 mm
- Dachrahmen: Aluminium
- Einstellplätze: 6 Stück
- Fahrradständer: Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
- Höhe: 2800 mm
- Material: Aluminium
- Rohr Ø: 76 mm
- Standpfosten: Aluminium Ø 76 mm
- Tiefe: 2253 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Einheit:
Grundeinheit
Befestigung:
zum Einbetonieren
Breite:
2726 mm
Dacheindeckung:
Trapezpolykarbonat, 6 mm
Höhe:
2800 mm
Material:
Aluminium
Rohr Ø:
76 mm
Tiefe:
2253 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen Material:
Aluminium
Dachrahmen Höhe:
60 mm
Dachrahmen Tiefe:
40 mm
Dachrahmen:
Aluminium
Einstellplätze:
6 Stück
Fahrradständer:
Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
Standpfosten:
Aluminium Ø 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.065,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.405,57*
€ 4.052,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.369,29*
€ 4.009,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.210,90*
€ 3.820,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.131,00*
€ 3.725,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,73*
€ 3.648,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.738,95*
Ähnlich
SPL
ab € 4.290,17*
Ähnlich
SPL
ab € 6.270,93*
Ähnlich
SPL
ab € 3.560,15*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 880,66*
Ähnlich
SPL
ab € 5.099,08*
Ähnlich
SPL
ab € 3.774,78*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.701,46*
Ähnlich
SPL
ab € 3.543,37*
Ähnlich
SPL
ab € 5.854,42*
Ähnlich
SPL
ab € 5.159,13*
Ähnlich
SPL
ab € 4.143,28*
Ähnlich
SPL
ab € 4.111,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.