Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Überdachungssystem 'Tent', RAL 6005 moosgrün, Grundeinheit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22638-04
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527574450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Überdachungssystem 'Tent'
- Einheit: Grundeinheit
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
- Breite: 2800 mm
- Dacheindeckung: Trapezpolykarbonat, 6 mm
- Einstellplätze: 6 Stück
- Fahrradständer: Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
- Höhe: 2040 mm
- Material: Aluminium
- Rahmenkonstruktion: Aluminiumprofil
- Seitenverkleidung: PVC, 10 mm, getönt
- Tiefe: 2465 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Einheit:
Grundeinheit
Befestigung:
zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
Breite:
2800 mm
Dacheindeckung:
Trapezpolykarbonat, 6 mm
Höhe:
2040 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
2465 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Einstellplätze:
6 Stück
Fahrradständer:
Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofil
Seitenverkleidung:
PVC, 10 mm, getönt
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
22638 | Überdachungssystem -Tent-, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Überdachung
,
Unterstand
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
K-Räume
,
Überdachungssystem
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.108,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.307,71*
€ 5.126,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.255,31*
€ 5.063,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.150,50*
€ 4.939,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.115,56*
€ 4.897,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.108,10*
€ 4.888,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buswartehalle 'Kube', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenverkleidung
SPL
ab € 7.736,74*
Ähnlich
Buswartehalle 'Milano', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenverglasung, 2520 mm
SPL
ab € 4.281,84*
Ähnlich
Buswartehalle 'Venedig', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenverkleidung, 2620 mm
SPL
ab € 6.258,64*
Ähnlich
Fahrradüberdachung 'Milano', einseitig, RAL 3004 purpurrot, Grundfeld, ohne Verkleidung
SPL
ab € 3.571,52*
Ähnlich
Fahrradüberdachung ECO, Grundmodell ohne Verkleidung, Breite 2453 mm, silber.
SPL
529260
ab € 879,83*
Ähnlich
Raucherunterstand 'Milano', RAL 3004 purpurrot, 2520 mm
SPL
ab € 5.074,44*
Ähnlich
Raucherunterstand 'Smokey', RAL 3004 purpurrot, 2500 mm
SPL
ab € 3.760,23*
Ähnlich
Raucherunterstand ECO, mit Verkleidung, Breite 2506 mm, silber.
SPL
529380
ab € 1.687,48*
Ähnlich
Wartehalle 'Station', RAL 3004 purpurrot, 1 x Seitenverglasung (8 mm)
SPL
ab € 3.560,22*
Ähnlich
Wartehalle 'Station', RAL 3004 purpurrot, 1 x Seitenverglasung (8 mm)
SPL
ab € 5.854,72*
Ähnlich
Wartehalle 'Time', RAL 3004 purpurrot, ohne Seitenwände
SPL
ab € 5.155,28*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Bowl', RAL 3004 purpurrot, Grundeinheit
SPL
ab € 3.062,51*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Rufus', RAL 3004 purpurrot, 2700 mm, Grundeinheit, ohne Rückwandverkleidung, ohne Seitenverkleidung
SPL
ab € 4.132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen