Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Time' ohne Rückenlehne, RAL 8017 schokoladenbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Time- (Art. 22750)
Modellbeispiel: Sitzbank -Time- (Art. 22750)
Detailansicht: Kopfteil aus gegossenem Aluminium
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-22743
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527555817
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Blech-Bank
Blechbank
  • Sitzfläche: 2000 mm
  • Sitzhöhe: 455 mm
  • Sitztiefe: 432 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
  • Material Sitzfläche: Stahlblech, perforiert, verzinkt
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • schafft eine subtile Hamonie mit den anderen Möbeln der -Time- Serie
  • die leicht erhöhte Sitzfläche bietet mehr Komfort
  • weitgehend wetterunempfindlich und widerstandsfähiges Material
  • hohe Lebensdauer ohne regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
2028 mm
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (40 x 40 mm)
Sitzfläche Material:
Stahlblech, perforiert, verzinkt
Sitzfläche:
2000 mm
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
432 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, drahtgitterbank, Bank, Parkbank, Bänke, sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,63*
€ 801,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,49*
€ 794,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,73*
€ 758,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,10*
€ 729,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 570,88*
Ähnlich
SPL
ab € 1.066,09*
Ähnlich
SPL
ab € 862,50*
Ähnlich
SPL
ab € 5.200,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.