Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schaukasten für Wartehalle 'Time', RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Schaukasten für Wartehalle -Time- (Art. 23002)
Modellbeispiel: Ersatz-Schaukasten für Wartehalle -Time- (Art. 23002)
Anwendungsbeispiel mit Wartehalle -Time-:
Artikel-Nr.:
     328SW-22996
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527561689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Mit einer Bautiefe von nur 150 mm ist dieser Schaukasten platzsparend und passt perfekt in jede Wartehalle.

Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, bietet dieser Schaukasten eine robuste und langlebige Lösung für die Präsentation von Informationen. Die Rückwand besteht aus einer Magnethafttafel, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Inhalte mühelos zu befestigen und zu wechseln.

Mit einer großzügigen Sichtfläche von 1160 mm Breite und 1710 mm Höhe haben Sie genügend Platz, um Ihre Botschaften effektiv zu präsentieren. Die Verglasung besteht aus ESG-Sicherheitsglas, das für zusätzliche Sicherheit sorgt.

  • Sichtflächenbreite: 1160 mm
  • Sichtflächenhöhe: 1710 mm
  • Bautiefe: 150 mm
  • Material: Aluminium
  • Rückwand: Magnethafttafel
  • Verglasung: ESG-Sicherheitsglas

|
  • schneller Wechsel der Anzeigen auf Personenhöhe durch zwei Sicherheitsschlösser am Türprofil
  • bei Beschädigung einfacher Wechsel der Scheibe
  • Aushanghintergrund ist aus weißem Plexi und Beleuchtung durch helle Leuchtstoffröhren
  • Schaukasten wird nicht mit Wartehalle verbunden, senkrechte Anbringung mit Abstand oder direkt angrenzend an Wartehalle
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Bautiefe:
150 mm
Material:
Aluminium
Rückwand:
Magnethafttafel
Sichtfläche Breite:
1160 mm
Sichtfläche Höhe:
1710 mm
Verglasung:
ESG-Sicherheitsglas
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten schwarz, Plakattafel, Plakathalter, Informationstafel, Werbetafel, Infowand, Plakatwand, Plakatwerbung, Infotafel, Schautafel, Alutafel, Magnetwand, Werbewand, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.425,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.646,43*
€ 6.719,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.609,99*
€ 6.675,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.473,94*
€ 6.513,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.427,75*
€ 6.459,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.425,60*
€ 6.456,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 5.182,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.