Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Tent', RAL 9005 tiefschwarz, Anbaueinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Überdachung -Tent- mit einem Anbaufeld (Art. 22638 + 23477)
Anwendungsbeispiel: Überdachung -Tent- mit einem Anbaufeld (Art. 22638 + 23477)
Anwendungsbeispiel: Überdachungssystem -Tent-, einseitig, inkl. Fahrradständer mit 6 Einstellplätzen (Art. 22638)
Detailansicht: Überdachungssystem -Tent- (Art. 22638)
Detailansicht: Überdachungssystem -Tent- (Art. 22638)
Artikel-Nr.:
     328SW-23477-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527574580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrradüberdachung
Überdachungssystem 'Tent'

- Einheit: Anbaueinheit
- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
- Breite: 2800 mm
- Dacheindeckung: Trapezpolykarbonat, 6 mm
- Einstellplätze: 6 Stück
- Fahrradständer: Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
- Höhe: 2040 mm
- Material: Aluminium
- Rahmenkonstruktion: Aluminiumprofil
- Seitenverkleidung: PVC, 10 mm, getönt
- Tiefe: 2465 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Einheit:
Anbaueinheit
Befestigung:
zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
Breite:
2800 mm
Dacheindeckung:
Trapezpolykarbonat, 6 mm
Höhe:
2040 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
2465 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Einstellplätze:
6 Stück
Fahrradständer:
Stahlrohr Ø 22 mm, feuerverzinkt
Rahmenkonstruktion:
Aluminiumprofil
Seitenverkleidung:
PVC, 10 mm, getönt
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.665,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,59*
€ 3.540,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.929,43*
€ 3.486,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,41*
€ 3.317,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,36*
€ 3.230,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.665,16*
€ 3.171,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.736,11*
Ähnlich
SPL
ab € 4.285,38*
Ähnlich
SPL
ab € 6.266,84*
Ähnlich
SPL
ab € 3.545,89*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 881,85*
Ähnlich
SPL
ab € 5.064,02*
Ähnlich
SPL
ab € 3.765,24*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.695,40*
Ähnlich
SPL
ab € 3.532,76*
Ähnlich
SPL
ab € 5.831,78*
Ähnlich
SPL
ab € 5.160,21*
Ähnlich
SPL
ab € 3.080,71*
Ähnlich
SPL
ab € 4.123,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.