Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelüberführung Typ KB 7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelüberführung Typ KB 7,5 (Art. 24337)
Modellbeispiel: Kabelüberführung Typ KB 7,5 (Art. 24337)
Detailansicht: Handkurbel
Detailansicht: Gitterträger
Anwendungsbeispiel: Handkurbel
Anwendungsbeispiel: Handkurbel seitlich
Anwendungsbeispiel: Ballastierung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24337
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527582219
Suchbegriffe:
Kabelüberführung
Kabelgerüst
Kabelführung
Kabelmasten
  • Nutzlast: 20 kg/lfm
  • max. Durchfahrtsbreite: 7,5 m
  • max. Durchfahrtshöhe: 5,10 m (höhenverstellbar)
  • Ballastierung je Standfuß: 994 kg (ohne Ballast)
  • Gewicht: 305 kg

|
  • sichere Überführung von Kabeln oder Versorgungsleitungen über die Straße
  • leichter Aufbau durch 2 Personen
  • simples Auflegen auf 1,20 m Höhe und Fixieren der Kabel mittels einer Handkurbel
  • Ballastierung erfolgt mit Betonsteinen
  • zum Transport lassen sich die Masten aus der Halterung leicht herausnehmen
|

Achtung: Betonfuß (Ballast) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden insgesamt 56 Betonfüße benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlast:
20 kg/lfm
max. Durchfahrtsbreite:
7,5 m
max. Durchfahrtshöhe:
5,10 m
Ballastierung je Standfuß:
994 kg
Gewicht:
305 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmast, Kabelbrücke, ex-, Müba, MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.560,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.835,80*
€ 6.944,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.772,53*
€ 6.869,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.619,94*
€ 6.687,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.560,41*
€ 6.616,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.