Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kabelüberführung Typ KB 11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelüberführung Typ KB 11,5 (Art. 24340)
Modellbeispiel: Kabelüberführung Typ KB 11,5 (Art. 24340)
Detailansicht: Gitterträger
Detailansicht: Handkurbel
Anwendungsbeispiel: Handkurbel
Anwendungsbeispiel: Handkurbel seitlich
Anwendungsbeispiel: Ballastierung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24340
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     12391
EAN/GTIN:
     4063527582226
Suchbegriffe:
Kabelüberführung
Kabelgerüst
Kabelführung
Kabelmasten
  • Nutzlast: 20 kg/lfm
  • max. Durchfahrtsbreite: 11,50 m
  • max. Durchfahrtshöhe: 5,10 m
  • mit Standfußverlängerung und Abspannseilen
  • Ballastierung je Standfuß: 1136 kg (ohne Ballast)
  • Gewicht: 422 kg

|
  • Abspannseile müssen gleichmäßig gespannt sein
  • sichere Überführung von Kabeln oder Versorgungsleitungen über die Straße
  • leichter Aufbau durch 2 Personen
  • simples Auflegen auf 1,20 m Höhe und Fixieren der Kabel mittels einer Handkurbel
  • Ballastierung erfolgt mit Betonsteinen
  • zum Transport lassen sich die Masten aus der Halterung leicht herausnehmen
|

Achtung: Betonfuß (Ballast) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden insgesamt 64 Betonfüße benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlast:
20 kg/lfm
max. Durchfahrtsbreite:
11,50 MTR
max. Durchfahrtshöhe:
5,10 MTR
Ballastierung je Standfuß:
1136 KGM
Gewicht:
422 KGM
Weitere Suchbegriffe: Kabelmast, Kabelbrücke, ex-, Müba, MD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.420,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.420,92*
€ 10.020,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.365,13*
€ 9.954,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.171,79*
€ 9.724,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.109,49*
€ 9.650,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
29320
€ 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.