Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, weißaluminium (RAL 9006) , herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskantverschluss mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Delion- (Art. 24686-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Sonder-Lackierung auf Anfrage erhältlich
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-24687-08
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527587573
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Höhe über Flur: 1000 mm

|
  • durchgehend zylindrischer Stilpoller mit einem leicht bombierten oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
weißaluminium (RAL 9006)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskantverschluss mittig
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 108, mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Sentinel, 1000, 042-2, SPL, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,33*
€ 932,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,09*
€ 911,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,10*
€ 884,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,56*
€ 826,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,50*
€ 805,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,73*
€ 748,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 663,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 217,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.655,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.302,21*
Ähnlich
Abes
ab € 1.021,28*
Ähnlich
Abes
ab € 1.114,97*
Ähnlich
Abes
ab € 1.277,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 710,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 529,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,10*
Ähnlich
Abes
ab € 830,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.139,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.203,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.