Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-24823-01
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527588679
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Stilpoller "Naxos" ist ein hochwertiges Produkt aus Aluguss mit Stahlkern, das sich ideal zum Einbetonieren eignet. Mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 870 mm über dem Flur ist dieser Poller nicht nur robust, sondern auch äußerst stabil. Die 3 umlaufenden Rillen verleihen dem Poller ein modernes Design.
Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluguss mit Stahlkern, was ihn besonders langlebig und robust macht.
- Modernes Design: Die 3 umlaufenden Rillen verleihen dem Poller ein ansprechendes Aussehen und machen ihn zu einem Blickfang.
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten: Der Poller kann sowohl feststehend als auch herausnehmbar mit 3p konzipiert werden, je nach Bedarf
- Einfache Installation: Dank seiner Form und Größe lässt sich der Poller problemlos einbetonieren und ist schnell einsatzbereit.
- Witterungsbeständig: Die Beschichtung des Stilpollers schützt ihn vor Witterungseinflüssen und sorgt dafür, dass er auch bei schlechtem Wetter seine hochwertige Optik behält.
Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø: 85 mm
Höhe über Flur: 870 mm
|
zylindrischer Stilpoller mit drei eingegossenen, umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß
wahlweise mit
3p-Technologie
- keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|
Hinweis:
Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
... >
Stilpoller
>
Aluminium
>
24823 | Stilpoller -Naxos- Ø 85 mm aus Aluguss, zum Einbetonieren, feststehend oder herausnehmbar mit 3p, mit 3 umlaufenden Rillen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rundrohr einbetonieren
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten bodenhülse
,
Absperrpoller
,
Ø
,
90mm
,
Pfosten
,
Poller
,
Absperrung
,
Taranis
,
8
,
Abes
,
008
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Naxos', Standmontage (zum Einbetonieren), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter
STEIN HGS
ab € 1.548,49*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Naxos', Standmontage (zum Einbetonieren), DB 703 eisenglimmer, 50 Liter
STEIN HGS
ab € 1.548,17*
Ähnlich
Sitzpoller 'Naxos', feststehend/zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer Feinstruktur
Abes
ab € 682,74*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 439,80*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 455,81*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 350,97*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 387,00*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 386,19*
Ähnlich
Stilpoller 'Naxos', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
ab € 397,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen